Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Flachmeißel flachoval DIN 7255 Schneidenbreite 29 mm Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu RENNSTEIG Flachmeißel flachoval DIN 7255 Schneidenbreite 29 mm Länge 300 mm
Produktbild zu RENNSTEIG Flachmeißel flachoval DIN 7255 Schneidenbreite 29 mm Länge 300 mm
LOGO zu RENNSTEIG Flachmeißel flachoval DIN 7255 Schneidenbreite 29 mm Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160355
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3403001
EAN/GTIN:
     4049002001222
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
RENNSTEIG Flachmeißel flachoval DIN 7255 Schneidenbreite 29 mm Länge 300 mm

Weitere Informationen:
DIN:
7255
Länge:
300 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schaftgröße:
23x13 mm
Schneidenbreite:
29 mm
Schaft:
flachoval
Marke:
Rennsteig
Type:
3403001
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, elektrikermeissel 300x8x10 mm, Blechmeißel, Handmeißel, Steinmeißel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 11,20*
31 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 11,53*
1
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 12,54*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 14,18*
Lager 3145
24
1
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
108 UNI
ab € 3,50*
Zubehör
Rennsteig
4296011
ab € 491,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.