Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETA Kühlflüssigkeits-und Batteriesäureprüfer 1759


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BETA Kühlflüssigkeits-und Batteriesäureprüfer 1759
Produktbild zu BETA Kühlflüssigkeits-und Batteriesäureprüfer 1759
Anwendungsbild zu BETA Kühlflüssigkeits-und Batteriesäureprüfer 1759
LOGO zu BETA Kühlflüssigkeits-und Batteriesäureprüfer 1759
Artikel-Nr.:
     3145-101157540
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     017590251
EAN/GTIN:
     8014230691862
Suchbegriffe:
Batterie-Säureheber
Batterie-Säureprüfer
Batteriesäure-Heber
Batteriesäure-Prüfer
BETA Kühlflüssigkeits-und Batteriesäureprüfer 1759

Automatische Temperaturkompensation. Komplett mit Tropfenzähler zur Entnahme von Batteriesäure und Kühlflüssigkeit.
Batteriesäure Messintervall: von 1,1 bis 1,3 kg/l
Kühlflüssigkeit mit Propylene: von -25°C bis -50°C
Kühlflüssigkeit mit Äthylen: von -25°C bis -50°C
Scheibenwaschflüssigkeit: von -25°C bis -40°C
AdBlue: Prozentuale Harnstoffmessung von 30 % bis 45 %

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Type:
1759
Marke:
Beta
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Batteriesäureheber, Batteriesäureprüfer, Säureprüfer, Säureprüfer Batterie, batterie säureheber, Frostschutzprüfer, Refraktometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.