Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Spannungsprüfer kurz 3.0 x 60 mm Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VDE-Spannungsprüfer kurz 3.0 x 60 mm Schlitz
Produktbild zu VDE-Spannungsprüfer kurz 3.0 x 60 mm Schlitz
Symbol zu VDE-Spannungsprüfer kurz 3.0 x 60 mm Schlitz
Symbol zu VDE-Spannungsprüfer kurz 3.0 x 60 mm Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-101156879
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     22-150060-0
EAN/GTIN:
     4050075922819
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer dönges
spannungsprüfer
VDE-Spannungsprüfer kurz 3.0 x 60 mm Schlitz

Spannungsprüfer, VDE-CE, 100-250 Volt, mit Clip.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz
Gesamtlänge:
140 mm
Klingenlänge:
60 mm
Type:
36540
Spannungsbereich:
100 - 250 V
Klingenbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektriker Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Phasenprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.