Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz Zoll im Clip Gr. 0,05"-3/8" 13-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz Zoll im Clip Gr. 0,05"-3/8" 13-teilig
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz Zoll im Clip Gr. 0,05"-3/8" 13-teilig
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz Zoll im Clip Gr. 0,05"-3/8" 13-teilig
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz Zoll im Clip Gr. 0,05"-3/8" 13-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101151870
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     238-238-52
EAN/GTIN:
     4027539134927
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz Zoll im Clip Gr. 0,05"-3/8" 13-teilig

Stiftschlüssel-Satz im Kunststoffclip.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Oberfläche:
vernickelt
Satzgröße:
13-tlg.
Abtrieb:
Innensechskant
Schlüsselweite Zoll:
0,5, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Type:
200
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 13teilig, inbus schlüsselsatz, Inbusschlüssel-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,87*
€ 22,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,75*
€ 22,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,60*
€ 20,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,71*
€ 19,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,20*
€ 19,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,14*
€ 15,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.