| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101151852 Herst.-Nr.: 220-515-02 EAN/GTIN: 4027539105361 |
| |
|
| | |
| HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 5,0 mm Länge 150 mm
Stiftschlüssel mit ergonomischem T-Griff.
Weitere Informationen: | | Marke: | Hafu | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Oberfläche: | vernickelt | Abtrieb: | Innensechskant | Schlüsselweite: | 5 mm | Type: | 220 | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 182 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbus-schraubendreher 5mm, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher hafu, Innensechskantschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,79* | € 2,76* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,64* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|