Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 200 mm
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 200 mm
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 200 mm
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101151845
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     220-220-02
EAN/GTIN:
     4027539131728
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 200 mm

Stiftschlüssel mit ergonomischem T-Griff.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Abtrieb:
Innensechskant
Schlüsselweite:
2 mm
Type:
220
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.