Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Einmaulschlüssel 620 DIN3117B verstellbar bis max. 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Einmaulschlüssel 620 DIN3117B verstellbar bis max. 24 mm
Produktbild zu WGB Einmaulschlüssel 620 DIN3117B verstellbar bis max. 24 mm
LOGO zu WGB Einmaulschlüssel 620 DIN3117B verstellbar bis max. 24 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101150991
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     159263468
EAN/GTIN:
     4017467377695
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
WGB Einmaulschlüssel 620 DIN3117B verstellbar bis max. 24 mm

Rollgabelschlüssel mit Skala, 2-Komponentenheft, Aufhängeloch.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Ausführung:
verstellbar
DIN:
3117 B
Länge:
200 mm
Maulöffnung max.:
24 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.