Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 51.5/375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 51.5/375 mm
Produktbild zu PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 51.5/375 mm
LOGO zu PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 51.5/375 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101150989
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     9045370001
EAN/GTIN:
     3303809045041
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 375 mm
PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 51.5/375 mm

Doppelskalierung in mm und Zoll.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar
DIN:
3117 B
Länge:
375 mm
Maulöffnung max.:
51,5 mm
Marke:
Peddinghaus
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, peddinghaus rollgabelschlüssel, Franzose, Gabelschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,29*
€ 63,89*
Lager 3145
9
€ 5,90*
ab € 58,97*
€ 75,93*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.