Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1 SW 10 x 13 mm, 17 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1 SW 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
Produktbild zu WGB Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1 SW 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
Anwendungsbild zu WGB Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1 SW 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
LOGO zu WGB Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1 SW 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101150389
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1529710193
EAN/GTIN:
     4017467363674
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
WGB Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1 SW 10 x 13 mm, 17 x 19 mm

Die gängigsten Schlüsselweiten auf einem Schlüssel vereint. Umschaltbar für Rechts- und Linksbetrieb.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Ausführung:
gerade
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite:
10 x 13, 17 x 19 mm
Type:
297
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Länge:
229 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.