Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGM Frässchablone FK650-SCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IGM Frässchablone FK650-SCH
Produktbild zu IGM Frässchablone FK650-SCH
Skizze zu IGM Frässchablone FK650-SCH
Anwendungsbild zu IGM Frässchablone FK650-SCH
LOGO zu IGM Frässchablone FK650-SCH
Technisches Datenbaltt zu IGM Frässchablone FK650-SCH
Artikel-Nr.:
     3145-101145562
Hersteller:
     IGM
Herst.-Nr.:
     FK650-SCH
EAN/GTIN:
     8591761021769
IGM Frässchablone FK650-SCH

Die Schablone FK650 ist für Fräsen von perfekten 90° Verbindungen und 45° Verbindungen von Arbeitsplatten mit Oberfräsen bestimmt. Die Basis des Systems stellen eine aus widerstandsfähigem Kunststoff hergestellte Schablone und ein Set der Anschläge dar. Durch die Voreinstellung einzelner Anschläge erzielen Sie die Herstellung genauer Plattenverbindungen, Nuten für Metallspannzangen, und Ecken - endung mit Radius oder 45°.

Erforderliche Ausstattung:
Kopierring ø 30 mm,
Fräser ø 12 mm,
Zwei Spannzangen.

Lieferung inkl. 1 St. Schablone, 3 St. Metallanschläge, 1 Schiebeanschlag aus Kunststoff, 1 Mutter mit Kunststoffrosette für Schiebeanschlag, 1 Schraube für Schiebeanschlag, Schraubenunterlage, Gebrauchsanweisung.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
FK650-SCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IGM
F041-12521
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.