Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101141572 Herst.-Nr.: 6629170 EAN/GTIN: 4010886662915 |
| |
|
| | |
| GEDORE Jumbo-Werkzeugkoffer verzinkt 1440Z-91 918 x 537 x 440 mm
Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb. Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt. Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik. Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere. Deckelarretierung bei voller Öffnung. Breite Tragegriffe. Verschließbar mit Vorhängeschloss. Ausgekleideter Innenraum. Mit Einsatz für Kleinteile (ES 1440).
Max. Zuladung 150 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 918 mm | Gewicht: | 30,3 kg | Höhe: | 440 mm | Type: | 1440 Z-91 | Marke: | Gedore | Tiefe: | 537 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 281,43* | € 320,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,77* | € 323,91* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 286,77* | € 323,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,65* | € 327,18* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,91* | € 382,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|