Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten 320 x 50 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ablagekasten 320 x 50 x 150 mm
Produktbild zu Ablagekasten 320 x 50 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101141419
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1482017
EAN/GTIN:
     4010886941713
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
ablagekasten lochplatten
Ablagekasten 320 x 50 x 150 mm

Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Type:
1482017
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.