Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter 35 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zangenhalter 35 x 20 mm
Produktbild zu Zangenhalter 35 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101141410
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481800
EAN/GTIN:
     4010886941591
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter metec
zangenhalter
Zangenhalter 35 x 20 mm

Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Tiefe:
20 mm
Type:
1481800
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.