Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherhalter für 12 Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubendreherhalter für 12 Schraubendreher
Produktbild zu Schraubendreherhalter für 12 Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     3145-101141409
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481967
EAN/GTIN:
     4010886941652
Suchbegriffe:
Schraubendreherhalter
schraubendreherhalter
Schraubendreherhalter für 12 Schraubendreher

Werkzeughalter für 12 Schraubendreher.
Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
400 g
Breite:
390 mm
Type:
1481967
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.