Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme doppelt 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Werkzeugklemme doppelt 10 mm
Produktbild zu Werkzeugklemme doppelt 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101141401
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481606
EAN/GTIN:
     4010886967195
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme
Werkzeugklemme doppelt 10 mm

Werkzeugklemme doppelt, mit großer Grundplatte.
Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
ø:
10 mm
Type:
1481606
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.