Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenhalter 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Maschinenhalter 60 mm
Produktbild zu Maschinenhalter 60 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101141396
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481878
EAN/GTIN:
     4010886941614
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
maschinenhalter lochplatte
Maschinenhalter 60 mm

Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
ø:
60 mm
Type:
1481878
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.