Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenhalter 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Maschinenhalter 40 mm
Produktbild zu Maschinenhalter 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101141395
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481851
EAN/GTIN:
     4010886941607
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
maschinenhalter lochplatte
Maschinenhalter 40 mm

Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
ø:
40 mm
Type:
1481851
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.