Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK CAT-Anti-Rutschmatte Maxi 600 x 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLACK CAT-Anti-Rutschmatte Maxi 600 x 2400 mm
Produktbild zu BLACK CAT-Anti-Rutschmatte Maxi 600 x 2400 mm
Anwendungsbild zu BLACK CAT-Anti-Rutschmatte Maxi 600 x 2400 mm
Anwendungsbild zu BLACK CAT-Anti-Rutschmatte Maxi 600 x 2400 mm
BlackCat Struktur
Ladungssicherungspflicht
Anwendungsbild zu BLACK CAT-Anti-Rutschmatte Maxi 600 x 2400 mm
LOGO zu BLACK CAT-Anti-Rutschmatte Maxi 600 x 2400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101140453
Herst.-Nr.:
     BC-60240
EAN/GTIN:
     4034216000246
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
BLACK CAT-Anti-Rutschmatte Maxi 600 x 2400 mm

Haften ohne zu kleben, in fast jeder Lage bis über 60° Neigung, auf nahezu allen Materialien. Ideal für fast alle Stellen im Haushalt, Büro, Hobby und Freizeit, an denen eine rutschhemmende Wirkung benötigt wird. Hochreißfeste, robuste Spitzenqualität. Lebensmittelrechtlich unbedenklich, nur 3,8 mm stark, daher flexibel und vielseitig einsetzbar. Immer wieder waschbar bis 60º. Einfach mit Messer oder Schere zuschneidbar.

Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
2400 mm
Type:
Black Cat Maxi
Größe:
600x2400 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Anti, Black, Black-Cat, Blackcat, Cat, Ladungssicherung, Schutzmatte, matte, rutsch
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 25,70*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 25,84*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 20,80*
€ 27,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,89*
€ 27,90*
Lager 3145
12
1
€ 5,90*
ab € 31,98*
€ 42,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110465001
ab € 12,63*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467003
ab € 43,77*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467010
ab € 88,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.