Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101140008 Herst.-Nr.: FMST1-75672 EAN/GTIN: 3253561756726 |
| |
|
| | |
| STANLEY Werkbank FatMax klappbar 850 x 600 mm Belastbar bis zu 455 kg
Klappbare Werkbank mit Metallbeinen. Große Arbeitsfläche für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit Tragegriff für einfachen Transport. Einfacher Klappmechanismus für schnellen Auf- und Abbau.
Weitere Informationen: | | Marke: | Stanley | Type: | FMST1-75672 | Tragkraft: | bis zu 455 kg | Länge: | 850 mm | Breite: | 600 mm | Ausführung: | klappbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 96,95* | € 129,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,33* | € 136,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,00* | € 137,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,33* | € 137,74* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,04* | € 279,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|