| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101128211 Herst.-Nr.: 037221 EAN/GTIN: 4017359031506 |
| |
|
| | |
| LESSMANN Feilenbürste 115 x 40 mm rostfreier Stahldraht
Zum Reinigen von Feilen, feinen Sieben usw.
Weitere Informationen: | | Borstenfläche: | 115 x 40 mm | Material: | Rostfreier Stahldraht | Marke: | Lessmann | Drahtstärke: | 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtbürste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,25* | € 24,50* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 120,63* | € 156,74004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|