Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Hand-Drahtbürste 2-reihig rostfreier Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LESSMANN Hand-Drahtbürste 2-reihig rostfreier Stahldraht
Produktbild zu LESSMANN Hand-Drahtbürste 2-reihig rostfreier Stahldraht
LOGO zu LESSMANN Hand-Drahtbürste 2-reihig rostfreier Stahldraht
Artikel-Nr.:
     3145-101128165
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     104621
EAN/GTIN:
     4017359091272
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
LESSMANN Hand-Drahtbürste 2-reihig rostfreier Stahldraht

Mit Holzkörper und geschweiftem Griff. Zum Entrosten, Entfernen von Farbe, Schmutz, zum Verbürsten und Abkratzen von starken Verunreinigungen auf der Baustelle.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewellter Draht
Borstenreihen:
2
Drahtstärke:
0,35 mm
Material:
Rostfreier Stahldraht
Marke:
Lessmann
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,29*
1 Tag
113
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,29*
4 Tage
105
1
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 2,33*
1 Tag
105
1
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,52*
Lager 3145
23
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001151392
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.