Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Flächenbürste (Topfbürste) 50 x 6 x 0,2 mm Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LESSMANN Flächenbürste (Topfbürste) 50 x 6 x 0,2 mm Messing
Produktbild zu LESSMANN Flächenbürste (Topfbürste) 50 x 6 x 0,2 mm Messing
LOGO zu LESSMANN Flächenbürste (Topfbürste) 50 x 6 x 0,2 mm Messing
Artikel-Nr.:
     3145-101128130
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     435542
EAN/GTIN:
     4017359005637
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste messingdraht 0,20 mm ...
LESSMANN Flächenbürste (Topfbürste) 50 x 6 x 0,2 mm Messing

Zum Bearbeiten mittlerer und größerer Flächen. Zum Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz oder Zunder.

Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellter Draht
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl max.:
10500 r/min
Material:
Messingdraht
ø:
50 mm
Schaft ø:
6 mm
Marke:
Lessmann
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, Drahtbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
6
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 14,00*
1 Tag
72
1
€ 5,50*
ab € 10,08*
€ 14,31*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 10,07*
€ 14,31*
3 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 10,67*
€ 15,09*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,57*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0023600851
ab € 3,41*
Ähnlich
Lessmann
435162
ab € 4,75*
Ähnlich
Lessmann
435362
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.