| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101126451 Herst.-Nr.: F03E00R8HL EAN/GTIN: 5060126290858 |
| |
|
| | |
| SIA Schleifblock Kombi 7990 hart Farbe gelb/fine 98 x 69 x 26 mm
Der handliche Schleifblock ist jederzeit einsatzbereit und erzielt durch seine hohe Kantenstabilität sowohl bei Holz, Kunststoffen, Farben, Lacken als auch bei Composite-Werkstoffen exzellente Ergebnisse. Mit Farbcodierung für eine einfache Zuordnung. Vielseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen. Geringes Zusetzen, Nass und trocken einsetzbar.
Weitere Informationen: | | Marke: | Sia | Körnung: | 100 | Abmessung: | 98 x 69 x 26 mm | Type: | Kombi 7990 hart | Farbe: | gelb | Ausführung: | fine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,60* | € 2,40* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 17,66* | € 25,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|