Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Handschleifer PVC 215 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Handschleifer PVC 215 x 105 mm
Produktbild zu SCHULLER Handschleifer PVC 215 x 105 mm
LOGO zu SCHULLER Handschleifer PVC 215 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101126397
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     40141
EAN/GTIN:
     9002588401416
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer
SCHULLER Handschleifer PVC 215 x 105 mm

Mit 2 Federklemmhaltern und elastischer Schleifplatte aus Moosgummi. Geeignet für alle handelsüblichen Schleifpapiere.

Weitere Informationen:
Abmessung:
215 x 105 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
Schuller
Weitere Suchbegriffe: Schleifpackerl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 5,85*
€ 8,05*
Lager 3145
50
1
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 11,52*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
40131
ab € 4,86*
Ähnlich
Schuller
40150
ab € 5,83*
Ähnlich
Schuller
40145 4
ab € 4,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
40120
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.