Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schwingschleifpapier breite 90 mm Korn 100 1Rolle=50 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schwingschleifpapier breite 90 mm Korn 100 1Rolle=50 Meter
Produktbild zu STARCKE Schwingschleifpapier breite 90 mm Korn 100 1Rolle=50 Meter
LOGO zu STARCKE Schwingschleifpapier breite 90 mm Korn 100 1Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101126113
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     968419
EAN/GTIN:
     9009940000621
Suchbegriffe:
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
STARCKE Schwingschleifpapier breite 90 mm Korn 100 1Rolle=50 Meter

Vibrationsschleifpapier, Vollkunstharz-Bindung, flexibel mit staubabweisenden Zusätzen. Geeignet für den Trockenschliff von Grundierungen und Decklacken, zum Entgraten und Anrauhen von Kunststoffteilen, kurzzeitiger Einsatz auf feuchten Untergrund ist möglich, Korundkorn für hohe Abtragsleistung, Trennwirkung bleibt bis zur völligen Abnutzung des Schleifkorns erhalten.

Abgabe nur in Rollen á 50 Meter.

Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Körnung:
100
Marke:
Starcke
Länge:
50 m
Verwendung für:
Holz | Farbe
Weitere Suchbegriffe: Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.