Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Zirkonkorund ø 125 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Zirkonkorund ø 125 mm Korn 60
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Zirkonkorund ø 125 mm Korn 60
Skizze zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Zirkonkorund ø 125 mm Korn 60
Symbol zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Zirkonkorund ø 125 mm Korn 60
LOGO zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Zirkonkorund ø 125 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     3145-101125624
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27181250601406
EAN/GTIN:
     4027497026487
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Zirkonkorund ø 125 mm Korn 60

Schräge Ausführung. Zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten von Schmiedestahl, schwer zerspanbaren Metallen, Werkstoffen mit extrem zähen Oberflächen (z.B. Auftragsschweißungen), Titan und Titanlegierungen, hochwarmfeste Stähle.

Verwendung mit leistungsstarken Winkelschleifern!

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
12200 r/min
Körnung:
60
Material:
Zirkonkorund
ø:
125 mm
Type:
SLTR
Marke:
Lukas
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe ø125 korn60, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifer, Lamellenscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,49*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 3,50*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,53*
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,75*
Lager 3145
22
1
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.