| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101125623 Herst.-Nr.: A27181250401406 EAN/GTIN: 4027497026449 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40
Schräge Ausführung. Zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten von Schmiedestahl, schwer zerspanbaren Metallen, Werkstoffen mit extrem zähen Oberflächen (z.B. Auftragsschweißungen), Titan und Titanlegierungen, hochwarmfeste Stähle.
Verwendung mit leistungsstarken Winkelschleifern!
Weitere Informationen: | | Bohrung: | 22,23 mm | Drehzahl max.: | 12200 r/min | Körnung: | 40 | Material: | Zirkonkorund | ø: | 125 mm | Type: | SLTR | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,49* | € 5,07* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,12* | € 35,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,61* | € 45,59* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,52* | € 47,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|