| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121589 Herst.-Nr.: A3700025306 EAN/GTIN: 4027497032945 |
| |
|
| | |
| LUKAS Filz-Polierstift Form ZY Zylinder Qualität P3 Kopf ø 25 mm Länge 30 mm
Wird in Verbindung mit Schleifpasten oder Diamantschleifpasten und Polierpasten in Riegelform eingesetzt. Überwiegend im Bereich der Hochglanzpolitur. Qualität: H3 entsprechend DIN 61200.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Form ZY, Zylinder | Kopf ø: | 25 mm | Länge: | 30 mm | Material: | Filz | Schaft ø: | 6 mm | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,42* | € 4,68* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,44* | € 4,76* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,43* | € 4,76* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,30* | € 4,78* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,26* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|