Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 50 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 50 x 20 mm
Produktbild zu LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 50 x 20 mm
LOGO zu LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 50 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121375
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200005020627W
EAN/GTIN:
     4027497318285
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 50 x 20 mm

Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Schleifstifte Normalkorund in Kunstharzbindung weich, zur Bearbeitung von legierten, vergüteten Stählen, Werkzeugstahl, rost-/säure-hitzebeständigen Stahl und Stahlguss.
Speziell für Inox.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Form ZY, Zylinder
Marke:
Lukas
Schaftlänge:
40 mm
DIN:
69170
Kopf ø:
50 mm
Material:
Normalkorund
Länge:
20 mm
Schaft ø:
6 mm
Größe:
50x20 mm
Körnung:
24
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 3,30*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 3,31*
Lager 3145
20
1
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 5,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.