| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121366 Herst.-Nr.: A201102525602 EAN/GTIN: 4027497014255 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 25 mm
Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Universaltype aus Edelkorund rosa zur Bearbeitung von vergüteten Stählen, legierten Stählen, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss. Schnittgeschwindigkeit: v= ca. 30 - 50 m/s.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Form KU, Kugel | DIN: | 69170 | Kopf ø: | 25 mm | Material: | Edelkorund rosa | Schaft ø: | 6 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Marke: | Lukas | Körnung: | 36 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,39* | € 3,26* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 2,47* | € 3,34* | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,30* | € 3,39* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,83* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|