Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift Edelkorund Form SP Spitzbogen DIN69170 13 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form SP Spitzbogen DIN69170 13 x 20 mm
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form SP Spitzbogen DIN69170 13 x 20 mm
LOGO zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form SP Spitzbogen DIN69170 13 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121352
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200201320602
EAN/GTIN:
     4027497013982
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
LUKAS Schleifstift Edelkorund Form SP Spitzbogen DIN69170 13 x 20 mm

Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Universaltype aus Edelkorund rosa zur Bearbeitung von vergüteten Stählen, legierten Stählen, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss. Schnittgeschwindigkeit: v= ca. 30 - 50 m/s.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Form SP, Spitzbogen
DIN:
69170
Kopf ø:
13 mm
Länge:
20 mm
Material:
Edelkorund rosa
Schaft ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Marke:
Lukas
Größe:
13x20 mm
Körnung:
46
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,84*
17 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 2,85*
20
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 3,00*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,01*
Lager 3145
23
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.