Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX Lochsäge HSS-Bi-Metall Bohr 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LENOX Lochsäge HSS-Bi-Metall Bohr 41 mm
Produktbild zu LENOX Lochsäge HSS-Bi-Metall Bohr 41 mm
LOGO zu LENOX Lochsäge HSS-Bi-Metall Bohr 41 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101118717
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     T30026-26L
EAN/GTIN:
     082472300260
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss bi-metall lochsäge 41mm
lochsäge
LENOX Lochsäge HSS-Bi-Metall Bohr 41 mm

Mit patentierter Zahnung. Besonders scharf, lange Lebensdauer und leistungsstark im Schneiden diverser Werkstoffe. Einfachste Bohrkernentfernung mittels stufenförmiger Aussparungen (SPEED SLOT®) mit Hebelpunkten.
Maximale Schnitttiefe für alle Größen = 38 mm.

Weitere Informationen:
Aufnahmeschaft:
2L, 3L, 6L, 7L
Material:
HSS BI-Metall
ø:
41 mm
Anwendung:
Holz, Nageldurchsetztes Holz, NE-Metalle, Kunst- & Verbundwerkstoffe, Metall, Edelstahl, Gipsfaserplatten, Zementfaserplatten
ø Zoll:
1 5/8
Marke:
Lenox
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bohrkrone, Dosenbohrer, Hohlbohrer, Kreisschneider, Kronenbohrer, Lochschneider
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,83*
€ 11,74*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 11,88*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 8,90*
€ 12,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 12,85*
Lager 3145
14
1
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1768813
ab € 19,03*
Zubehör
Lenox
1768812
ab € 19,21*
Zubehör
Lenox
1768811
ab € 28,44*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,37*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,55*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.