| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101116735 Herst.-Nr.: 0072200003100 EAN/GTIN: 9002740869511 |
| |
|
| | |
| ALPEN Stufenbohrer-Satz Gr.1-3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-30.0 mm
Das ideale Werkzeug zum Bohren und Aufreiben von Stahlblech, Kupfer, Aluminium usw. Stufenwinkel 90°. In Stahlblechkassette.
Weitere Informationen: | | Bohrer ø von bis: | 4 - 30 mm | Inhalt: | Gr. 1 (4,0-12,0), Gr. 2 (4,0-20,0), Gr. 3 (6,0-30,0) | Material: | HSS | Satzgröße: | 3-tlg. | Marke: | Alpen | Aufnahme: | Zylinderschaft | Type: | Code 722 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer-Kassette, Blechbohrer-Satz, Blechbohrerkassette, Blechbohrersatz, Blechschälbohrer-Kassette, Blechschälbohrerkassette, Blechschälbohrersatz, Kegelbohrer-Kassette, Kegelbohrer-Satz, Kegelbohrerkassette, Kegelbohrersatz, Stufenbohrer-Kassette, Stufenbohrerkassette, Stufenbohrersatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 141,19* | € 171,81* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 142,47* | € 172,66* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 140,75* | € 201,85* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 178,36* | € 213,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|