Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-30.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-30.0 mm
Produktbild zu ALPEN Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-30.0 mm
LOGO zu ALPEN Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-30.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101116733
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0072200630100
EAN/GTIN:
     9002740869603
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer alpen
mehrstufenbohrer
ALPEN Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-30.0 mm

Aus HSS mit 2 Schneiden. Die tiefgeschliffene und gedrallte Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Zum Bohren zylindrischer Löcher in Material bis 4 bzw. 6 mm Stärke. Bohren und Entgraten erfolgt in einem Arbeitsgang. Stufenwinkel 90°.

Weitere Informationen:
Abstufungen:
6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 mm
Bohrer ø von bis:
6,0 - 30,0 mm
Größe:
3
Material:
HSS
Schaft ø:
10 mm
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Code 722
Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer, Kegelbohrer, Stufenbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,57*
€ 83,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 84,31*
€ 5,90*
ab € 74,85*
€ 86,03*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 115,56*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.