Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Stufenbohrer Gr.1 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-12.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Stufenbohrer Gr.1 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-12.0 mm
Produktbild zu ALPEN Stufenbohrer Gr.1 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-12.0 mm
LOGO zu ALPEN Stufenbohrer Gr.1 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-12.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101116731
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0072200412100
EAN/GTIN:
     9002740661870
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer alpen
mehrstufenbohrer
ALPEN Stufenbohrer Gr.1 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-12.0 mm

Aus HSS mit 2 Schneiden. Die tiefgeschliffene und gedrallte Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Zum Bohren zylindrischer Löcher in Material bis 4 bzw. 6 mm Stärke. Bohren und Entgraten erfolgt in einem Arbeitsgang. Stufenwinkel 90°.

Weitere Informationen:
Abstufungen:
4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 mm
Bohrer ø von bis:
4,0 - 12,0 mm
Größe:
1
Material:
HSS
Schaft ø:
6 mm
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Code 722
Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer, Kegelbohrer, Stufenbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,49*
€ 45,45*
€ 5,90*
ab € 30,71*
€ 45,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 53,54*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 44,26*
€ 57,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.