Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 68 mm
Produktbild zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 68 mm
LOGO zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 68 mm
LOGO zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 68 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115811
Hersteller:
     PRO-FIT
Herst.-Nr.:
     09081068
EAN/GTIN:
     8714757009132
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm
lochsäge
HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 68 mm

Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton.
5 x schneller und 10 x längere Standzeit als herkömmliche Lochsägen.
Mit integriertem Click & Drill System für einfaches Entfernen des Sägekerns, vergrößern einer Bohrung, schnelles Wechseln der Lochsägen, sägen unter einem extremen Winkel. Nachschleifbar.

Schnitttiefe 52 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
ProFit
Material:
HW
ø:
68 mm
Anwendung:
Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton
Schnitttiefe:
52 mm
Zähnezahl:
3
Weitere Suchbegriffe: fisch tools lochsäge, Bohrer, Bohrkrone, Bohrkronen-Satz, Bohrkronensatz, Dosenbohrer, Dosenbohrer-Satz, Dosenbohrersatz, Hartmetall, Hohlwanddosenbohrer, Kranzbohrer, Kreisbohrer, Kreisschneider, Kreisschneider-Satz, Kreisschneidersatz, Kronenbohrer, Kronenbohrer-Satz, Kronenbohrersatz, Lochschneider, Lochschneider-Satz, Lochschneidersatz, Lochsägen, Lochsägensatz, Pro Fit, Pro-Fit, Profit, Rigips, kreisfräser
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 23,92*
€ 30,98*
1
€ 4,90*
ab € 23,15*
€ 31,13*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 24,12*
€ 31,22*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 25,31*
€ 32,80*
Lager 3145
36
1
€ 5,90*
ab € 30,28*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
DDH2MPCTHD
ab € 13,93*
Zubehör
Johann Eberhard
DDH2XLMPHD
ab € 22,23*
Zubehör
PRO-FIT
DDH2MPHD
ab € 18,80*
Zubehör
PRO-FIT
DDH2XLMPCTHD
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.