Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X ø 14 mm
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X ø 14 mm
LOGO zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X ø 14 mm
LOGO zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115275
Hersteller:
     Marcrist Diamantwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     490.102.014
EAN/GTIN:
     5036197048131
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X ø 14 mm

Für den Einsatz mit Akku-Bohrschraubern und Bohrmaschinen. Drehzahl: 1500 - 3000 U/min.
Vakuum-diamantbeschichteter Hochleistungs-Fliesenbohrer für den extremen Dauereinsatz. Er liefert lupenscharfe Löcher in den unterschiedlichsten Größen - ganz einfach, ohne Ausrisse, ohne Beschädigung, selbstkühlend und selbstschärfend daher keine Kühlpausen. Zum Trockenbohren in jede Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Keramik oder Terracotta.

Immer mit einer Taumelbewegung bohren.

Weitere Informationen:
Type:
PG 750 X
Bohrer ø:
14 mm
Material:
Diamant
Marke:
Marcrist
Aufnahme:
Sechskantschaft
Anwendung:
Feinsteinzeug, Fliesen, Naturstein
Schaft ø:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
490.003.019
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.