Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Lochsäge Power-Max 30 komplett Bohr ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HW-Lochsäge Power-Max 30 komplett Bohr ø 30 mm
Produktbild zu HW-Lochsäge Power-Max 30 komplett Bohr ø 30 mm
LOGO zu HW-Lochsäge Power-Max 30 komplett Bohr ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101114892
Hersteller:
     Karnasch
Herst.-Nr.:
     201130.030
EAN/GTIN:
     4046781002778
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 30mm
lochsäge
HW-Lochsäge Power-Max 30 komplett Bohr ø 30 mm

Superschwere Ausführung komplett mit Schaft, Zentrierbohrer mit Kreuzschliff und Auswurffeder. Bis zu 25 mm Schnitttiefe möglich bei Stahl/Edelstahl. Bis zu 30 mm Schnitttiefe möglich bei Ne-Metallen (Alu), Kunststoff, Sandwich-Material. Ideal auch für Bohren in Rohre. Maximale Schnitttiefe für alle Größen = 30 mm.

Bei maximaler Schnitttiefe ist die Auswurffeder zu entfernen.

Lieferung inkl. Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder.

Weitere Informationen:
Aufnahmeschaft:
13
Anwendung:
NE-Metalle, Kunststoff, Stahl, Edelstahl, Sandwich-Material
Material:
HW
ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: karnasch lochsäge, Bohrkrone, Dosenbohrer, Karnasch, Kreisschneider, Kronenbohrer, Lochschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.