Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Bohrer-Kassette Sprint Master KM25 DIN338RN HSS ø1-13 mm 25-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Bohrer-Kassette Sprint Master KM25 DIN338RN HSS ø1-13 mm 25-teilig
Produktbild zu ALPEN Bohrer-Kassette Sprint Master KM25 DIN338RN HSS ø1-13 mm 25-teilig
LOGO zu ALPEN Bohrer-Kassette Sprint Master KM25 DIN338RN HSS ø1-13 mm 25-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101114147
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     810321100
EAN/GTIN:
     9002741208555
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
ALPEN Bohrer-Kassette Sprint Master KM25 DIN338RN HSS ø1-13 mm 25-teilig

Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legierten und unlegierten Stählen. Höchste Zähigkeit und Verwindungssteifigkeit. Scharfe Schneiden auch bei größeren Durchmessern wenig Vorschubkraft erforderlich. 30% schneller und 3 x längere Standzeit durch partielle Härtung der Spannutlänge. ø um 0,5 mm steigend. In Metallkassette.

Weitere Informationen:
Material:
HSS
Satzgröße:
25-tlg.
Marke:
Alpen
Bohrer ø von bis:
1 - 13 mm
DIN:
338 RN
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kegelmantelanschliff
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Sprint Master KM 25
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 1-13mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 25 teilig, Bohrer, Bohrerkasette, Bohrersatz, Bohrkasette, Edelstahlbohrer, Edelstahlbohrerkassette, Eisenbohrer, Eisenbohrerkassette, Eisenbohrersatz, Kassette, Metallbohrer, Metallbohrerkassette, Metallbohrersatz, Nirobohrer, Nirobohrerkassette, Nirostabohrer, Nirostabohrerkassette, Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 80,11*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 80,51*
Lager 3145
33
pro Satz
€ 5,90*
ab € 69,72*
€ 86,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,74*
€ 103,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,13*
€ 101,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,85*
€ 97,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,54*
€ 94,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,72*
€ 82,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A Forged Tool
09085500
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600150100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062601000100
ab € 1,39*
Sonstiges
Alpen
0062601050100
ab € 1,54*
Sonstiges
Alpen
0062601100100
ab € 1,81*
Sonstiges
Alpen
0062601150100
ab € 1,90*
Sonstiges
Alpen
0062601200100
ab € 2,18*
Sonstiges
Alpen
0062601250100
ab € 2,29*
Sonstiges
Alpen
0062601300100
ab € 2,38*
Sonstiges
Alpen
0062600200100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600250100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600300100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600350100
ab € 0,40*
Sonstiges
Alpen
0062600400100
ab € 0,39*
Sonstiges
Alpen
0062600450100
ab € 0,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.