Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M6
Produktbild zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M6
LOGO zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M6
Artikel-Nr.:
     3145-101113476
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0215001100100
EAN/GTIN:
     9002740429395
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m6
din 373
MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M6

Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen. Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 bei Einzel- und Serienfertigung. Z=3.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Z=3, mittel
DIN:
373
für Schrauben:
M 6
Gesamtlänge:
80 mm
Material:
HSS
Zapfen ø:
6,6 mm
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Code 2150
Senker Ø:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: din373 mittel, Zapfensenker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 31,70*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 22,76*
€ 31,81*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.