Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer DIN345RN HSS Morsekegel 4 ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN345RN HSS Morsekegel 4 ø 35 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN345RN HSS Morsekegel 4 ø 35 mm
≥Ø 16,0mm
≥Ø 16,0mm
>Ø 16,0mm - Ø 40,0mm
>Ø 16,0mm - Ø 40,0mm
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN345RN HSS Morsekegel 4 ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101112850
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0020203500100
EAN/GTIN:
     9002740163480
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
MAYKESTAG Spiralbohrer DIN345RN HSS Morsekegel 4 ø 35 mm

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Morsekegelschaft. Hochleistungsbohrer zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
35 mm
DIN:
345 RN
Gesamtlänge:
339 mm
Material:
HSS
Morsekegel:
4
Nutlänge:
190 mm
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff A
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Morsekegelschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, 35mm, Bohrer, Eisenbohrer, Konusbohrer, MK-Bohrer, Metallbohrer, Morsekegelbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 115,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,52*
€ 116,12*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,60*
€ 220,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.