Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
Symbol zu BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
Symbol zu BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
Symbol zu BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
Symbol zu BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
Symbol zu BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
Symbol zu BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
LOGO zu BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring
Artikel-Nr.:
     3145-101109828
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     69001430032
EAN/GTIN:
     4014691224719
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
BOHRCRAFT Bit Satz PB 32 CR 32-teilig mit Farbring

Bits mit Farbring zur Erleichterung der Werkzeugauswahl.

Inhalt: Magnetischer Schnellwechselhalter 60 mm,
1 x Adapter mit Kugel 25 mm für 1/4" Innenvierkant,
je 1 Bit SL 3, 4, 5, 6,
1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3
1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3,
je 1 Hex 3, 4, 5, 6,
je 1 Bit TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, T 40,
je 1 Bit TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 27, TT 30, TT40.

Weitere Informationen:
Type:
PB32-CR
Abtrieb:
Schlitz | Phillips | Pozidriv | Torx® | Innensechskant
Satzgröße:
32-tlg.
Länge:
25 mm
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 32tlg, bit satz, Bitsatz, Bohrcraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
600573810
ab € 173,88*
Sonstiges
Metabo
600781500
ab € 127,95*
Sonstiges
Metabo
600783500
ab € 154,34*
Sonstiges
Metabo
600785500
ab € 190,82*
Sonstiges
Makita
6413
ab € 54,09*
Sonstiges
Makita
DA3010F
ab € 167,80*
Sonstiges
Makita
DP4011
ab € 136,13*
Sonstiges
Bosch
0 601 19C 700
ab € 180,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.