Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bit Adapter-Satz 1/4", 3/8", 1/2" Länge 50 mm 3-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit Adapter-Satz 1/4", 3/8", 1/2" Länge 50 mm 3-teilig
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit Adapter-Satz 1/4", 3/8", 1/2" Länge 50 mm 3-teilig
LOGO zu BOHRCRAFT Bit Adapter-Satz 1/4", 3/8", 1/2" Länge 50 mm 3-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101109672
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     64001100003
EAN/GTIN:
     4014691243970
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz 3tlg
BOHRCRAFT Bit Adapter-Satz 1/4", 3/8", 1/2" Länge 50 mm 3-teilig

Zur Betätigung von Steckschlüsseleinsätzen.

Inhalt: je 1 x 1/4", 3/8", 1/2" Einsätze

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4" sechskant
Type:
A3
Länge:
50 mm
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: bit satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,77*
€ 16,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,70*
€ 16,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,72*
€ 15,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,19*
€ 14,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,87*
€ 14,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,54*
€ 11,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.