Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 150 mm Bohrer ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 150 mm Bohrer ø 4 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 150 mm Bohrer ø 4 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 150 mm Bohrer ø 4 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 150 mm Bohrer ø 4 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 150 mm Bohrer ø 4 mm
Symbol zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 150 mm Bohrer ø 4 mm
LOGO zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 150 mm Bohrer ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101105932
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0071800400100
EAN/GTIN:
     9002740973003
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
alpen schlagbohrer
ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 150 mm Bohrer ø 4 mm

Universeller Mauerbohrer in gefräster Ausführung zum Schlag- und Drehbohren in Mauerwerk und Naturstein.

Das PGM-Siegel ist der Garant für: Einhaltung enger Toleranzen, maßhaltige Bohrlöcher, sicheren Dübelhalt.

Weitere Informationen:
Marke:
Alpen
Bohrer ø:
4 mm
Nutlänge:
90 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
150 mm
Material:
HM
Größe:
4x90x150 mm
Schaft ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, 4mm, Mauerbohrer, Ziegelbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,55*
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 25,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.