| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101105692 Herst.-Nr.: 530-101 EAN/GTIN: 4946368530000 |
| |
|
| | |
| MITUTOYO Analog-Messschieber m. Feststellschraube Tiefenmaß flach Messb. 0-150mm
Schiene und Schieber aus gehärtetem, nichtrostenden Stahl. Maßstab und Nonius mattverchromt, erhöhte Führungsbahnen.
Lieferung in Box.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Feststellschraube | DIN: | 862 | Messbereich: | 0 - 150 mm | Type: | 530-101 | Schnabellänge: | 40 mm | Marke: | Mitutoyo | Tiefenmaß: | flach | Ablesung: | 0,05 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,90* | € 37,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,31* | € 38,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,22* | € 43,11* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,99* | € 45,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,14* | € 49,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|