| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101104001 Herst.-Nr.: 420103 EAN/GTIN: 9002793402727 |
| |
|
| | |
| STUBAI Maurerkelle mit 180 mm parallelem Blatt, metallic Heft
Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel. Schweißungen nicht verputzt. Mit rotmetallic Heft.
Weitere Informationen: | | Breite: | 125 mm | Größe: | 180 mm | Gewicht: | 330 g | Type: | 4201 03 | Marke: | Stubai |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,02* | € 8,83* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,20* | € 9,09* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,24* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|