Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50
Symbol zu KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50
Symbol zu KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50
Symbol zu KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50
LOGO zu KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50
Artikel-Nr.:
     3145-101103717
Herst.-Nr.:
     22255302-9955-50
EAN/GTIN:
     4053813492599
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/mittelrot 50

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit großem Eingriff. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette. Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung. Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/mittelrot
Serie:
Bodyforce
Marke:
Kübler
Größe:
50
Gewicht:
260 g/m²
Type:
2225
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Knieschoner möglich:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 71,33*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 55,72*
€ 71,65*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,42*
€ 72,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,79*
€ 73,96*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 99,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2125 5302-9799-50
ab € 59,99*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,32*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1125 5302-9955-M
ab € 61,70*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
83039217-99-ST
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.