Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifrolle SRZY zylindrisch Normalkorund 16 x 50 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleifrolle SRZY zylindrisch Normalkorund 16 x 50 mm Korn 80
Produktbild zu LUKAS Schleifrolle SRZY zylindrisch Normalkorund 16 x 50 mm Korn 80
LOGO zu LUKAS Schleifrolle SRZY zylindrisch Normalkorund 16 x 50 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     3145-101101585
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A640301650080
EAN/GTIN:
     4027497163830
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
LUKAS Schleifrolle SRZY zylindrisch Normalkorund 16 x 50 mm Korn 80

Schleifrollen aus gewickeltem Schleifgewebe bieten dank ihrem mehrlagigen Aufbau ein gleichmäßiges Schleifverhalten und eine hohe Standzeit. Mit Normalkorund Schleifleinen. Zum Bearbeiten von Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, Kohlenstoffstahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metall, Holz, Kunststoff, Gummi.

Laufrichtung beachten!

Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Kopf ø:
16 mm
Körnung:
80
Marke:
Lukas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A32030260001
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.