Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Anschlusskabel, USB 3.1 A Stecker/ USB Type-C™ St., PREMIUM, 2,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Anschlusskabel, USB 3.1 A Stecker/ USB Type-C™ St., PREMIUM, 2,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, USB 3.1 A Stecker/ USB Type-C™ St., PREMIUM, 2,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     314-288361
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     288361
EAN/GTIN:
     4005938883615
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel schwarz typ a 2m
USB 3.1 A St./ USB Type-C™ St.| PREMIUM | TPE-Außenmantel (hochflexibel) | Aluminium-Gehäuse | Übertragungsrate: 5000 Mbit/s | Geflecht- und Folie-Schirmung | Haube: vergossen | ROHS 2.0 und REACH-konform | Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
€ 6,70*
ab € 2,94*
€ 4,52*
€ 3,50*
ab € 15,53*
€ 22,02*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.