Highlights• 1 ISDN-Port schaltbar extern (S0) – intern (S0/UP0)• 2 VoIP-Kanäle für Internettelefonie und interne IP-Telefonie im Grundausbau, auf 4 oder 8 VoIP-Kanäle erweiterbar• Außen liegende Nebenstellen mit COMfortel VoIP 2500 AB und mobilen VoIP-Clients (Soft-Phones)• Unterstützung von VoIP-Mehrgeräte- und Tk-Anlagenanschlüssen (SIP-Trunking)• Zentrales Voicemail- und Faxsystem mit max. 4 Voicemailkanälen und 1 Faxkanal für 20 Teilnehmer bzw. Gruppen• Fax über IP (T.38 nach ITU-T)• Erweiterbar auf 1 bis 6 analoge Amtports• 14 Amtgespräche gleichzeitig möglich (6 x ISDN- und Analogamt, 8 x VoIP)• 1 interner ISDN-Port, erweiterbar auf 8 Ports, wahlweise als S0- oder UP0-Ports einstellbar• 10 analoge Nebenstellen mit Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)• Wartefeld für max. 14 gleichzeitige Amtgespräche (ISDN, analog, VoIP)• Automatische Zentrale (Erweiterung für „Text vor Melden“) • Tür- und Schaltfunktionen nachrüstbar• Hotelfunktion mit (Check-in/Check-out und Rechnungsdruck ohne PC)• Offene Rückfrage• USB-Host zum Anschluss eines USB-Speichers (für das zentrale Voicemail- und Faxsystem) oder eines USB-Gebührendruckers• Computergestützte Telefonie im Netzwerk für Microsoft Windows und Apple Mac OS X (Third-Party-CTI, LAN-TAPI)